Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Werkzeugpaket EPS 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Werkzeugpaket EPS 110
Druckluft-Werkzeugpaket EPS 110
Artikel-Nr.:
     415-elmag00808
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     808
EAN/GTIN:
     9004853008085
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte zu Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch zu private Werkstätten und Garagen.

Produktbeschreibung EPS 110:

  • ideal zu Gewerbe und Landwirtschaft
  • robustes Metallgehäuse
  • sehr leicht und handlich
  • HDS
  • mehrstufige Leistungsregelung
  • Abluft durch den Handgriff nach unten
  • Aufnahme: 3/4"
  • Lös-/Anziehmoment: 1566 - 1492 Nm
  • Luftbedarf: 450 l/min
  • Luftanschluss: 3/8"
  • Vibration: 5,9 m/s
  • Schalldruckpegel: 101 dB(A)

Lieferumfang:

  • 1 Stk. Schlagschrauber EPS 110, 3/4' Art. Nr. 43835
  • 1 Stk. DL-Schlauch-Set 'high-flex' 10x15,5 mm, 10 m Art. Nr. 41105
  • 1 Stk. 3/4' Schlagnussen-Satz 8-tlg., SW 26-38 mm Art. Nr. 42901
  • 1 Stk. Öl für DL-Werkzeuge Art. Nr. 43891
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-WerkzeugpaketEPS, Druckluftwerkzeug, Elmag, Werkzeugpaket
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 422,23*
€ 495,20*
€ 4,90*
ab € 421,98*
€ 495,21*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 422,34*
€ 497,50*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,43*
€ 542,41*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,99*
€ 607,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,02*
€ 722,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,40*
€ 685,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 562,00*
€ 668,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,13*
€ 610,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,55*
€ 570,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,99*
€ 558,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,89*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,37*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 57,10*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,67*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,56*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,89*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,14*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,96*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,80*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,53*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,98*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.