Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrkrone 1 1/4 Zoll, Ø 200 mm, Nutzlänge 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nassbohrkrone 1 1/4 Zoll, Ø 200 mm, Nutzlänge 140 mm
Artikel-Nr.:
     415-ee-36B20000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36B20000
EAN/GTIN:
     4026851010698
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone eibenstock

Produktbeschreibung:

  • für armierten Beton, gelegentlich Trockenbohrungen in Mauerwerk
  • lasergeschweißt, schnittfreudig
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
140 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
200 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,90*
€ 462,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,80*
€ 443,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 363,24*
€ 432,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 353,69*
€ 420,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,93*
€ 372,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,88*
€ 368,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,00*
€ 352,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36304100
ab € 62,44*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36B16600
ab € 244,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.