Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nass-Bohrkronen, 1¼", Ø 41 mm, Nutzlänge 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nass-Bohrkronen, 1¼", Ø 41 mm, Nutzlänge 450 mm
Diamant-Nass-Bohrkronen, 1¼", Ø 41 mm, Nutzlänge 450 mm
Artikel-Nr.:
     400-2023961
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36304100
EAN/GTIN:
     4026851006974
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
eibenstock diamant-nassbohrkrone

Diamant-Nass-Bohrkronen, 1¼", Ø 41 mm, Nutzlänge 450 mm


armierter Beton, Mauerwerk
- Breite: 4, - Gewicht: 0,99 kg, - Höhe: 4, - Länge: 52





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,99 kg
Länge:
52
Breite:
4
Höhe:
4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,60*
€ 84,48*
26 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,35*
€ 86,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,92*
€ 88,70*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 73,42*
€ 91,39*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36201000
ab € 57,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.