Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trocken-Bohrkrone 172 mm, NL 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trocken-Bohrkrone DN 172 mm, NL 200 mm
Diamant-Trocken-Bohrkrone DN 172 mm, NL 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-ee-36A17200
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36A17200
EAN/GTIN:
     4026851009708
Datenblatt
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone

Produktbeschreibung:

  • für Mauerwerk, Kalksandstein, abrasive Materialien
  • für Nass-Trocken-Bohrmaschine
  • hohe Standzeit im Trockenschnitt, schneller Arbeitsfortschritt
  • Segmenthöhe 7 mm lasergeschweißt, schnittfreudig
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
200 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
172 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,86*
€ 244,09*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,48*
€ 244,11*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,70*
€ 255,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 221,48*
€ 264,22*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,51*
€ 271,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,09*
€ 322,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,33*
€ 307,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,71*
€ 299,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 245,08*
€ 291,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,78*
€ 267,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,30*
€ 253,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,51*
€ 243,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36304100
ab € 62,39*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36505200
ab € 86,92*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36A08200
ab € 104,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.