Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trocken-Bohrkrone 182 mm, NL 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trocken-Bohrkrone DN 182 mm, NL 400 mm
Diamant-Trocken-Bohrkrone DN 182 mm, NL 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-ee-36518200
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36518200
EAN/GTIN:
     4026851009081
Datenblatt
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone

Produktbeschreibung:

  • für Mauerwerk, Kalksandstein, abrasive Materialien
  • für Nass-Trocken-Bohrmaschine
  • hohe Standzeit im Trockenschnitt, schneller Arbeitsfortschritt
  • Segmenthöhe 7 mm lasergeschweißt, schnittfreudig
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
400 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
182 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,35*
€ 248,82*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 226,38*
€ 270,77*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,40*
€ 278,22*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 240,14*
€ 286,87*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,60*
€ 314,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,81*
€ 306,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 251,02*
€ 298,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,90*
€ 258,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,40*
€ 249,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36E04200
ab € 71,38*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36304100
ab € 62,22*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36W06800
ab € 136,75*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36505200
ab € 86,80*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36A08200
ab € 105,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.