Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trocken-Bohrkrone 162 mm, NL 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trocken-Bohrkrone DN 162 mm, NL 400 mm
Diamant-Trocken-Bohrkrone DN 162 mm, NL 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-ee-36516200
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36516200
EAN/GTIN:
     4026851009074
Datenblatt
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone

Produktbeschreibung:

  • für Mauerwerk, Kalksandstein, abrasive Materialien
  • für Nass-Trocken-Bohrmaschine
  • hohe Standzeit im Trockenschnitt, schneller Arbeitsfortschritt
  • Segmenthöhe 7 mm lasergeschweißt, schnittfreudig
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
400 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
162 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,25*
€ 223,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,25*
€ 241,18*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 183,81*
€ 247,93*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 212,07*
€ 255,49*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,93*
€ 295,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,12*
€ 277,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 221,17*
€ 263,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,49*
€ 229,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36S08200
ab € 128,75*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36E04200
ab € 71,74*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36304100
ab € 62,43*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36W06800
ab € 137,70*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36505200
ab € 86,50*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36A08200
ab € 104,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.