Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trocken-Bohrkrone 82 mm, NL 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trocken-Bohrkrone DN 82 mm, NL 400 mm
Diamant-Trocken-Bohrkrone DN 82 mm, NL 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-ee-36508200
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36508200
EAN/GTIN:
     4026851007711
Datenblatt
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone

Produktbeschreibung:

  • für Mauerwerk, Kalksandstein, abrasive Materialien
  • für Nass-Trocken-Bohrmaschine
  • hohe Standzeit im Trockenschnitt, schneller Arbeitsfortschritt
  • Segmenthöhe 7 mm lasergeschweißt, schnittfreudig
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
400 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
82 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,24*
€ 141,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,98*
€ 152,49*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 114,24*
€ 156,87*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 130,56*
€ 161,35*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 143,16*
€ 170,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36S08200
ab € 128,22*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36E04200
ab € 71,40*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
38102200
ab € 49,74*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36W06800
ab € 137,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.