Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 82 mm, Nutzlänge 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 82 mm, Nutzlänge 420 mm
Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 82 mm, Nutzlänge 420 mm
Artikel-Nr.:
     400-2024001
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36508200
EAN/GTIN:
     4026851007711
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone

Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 82 mm, Nutzlänge 420 mm


Mauerwerk, Kalksandstein - kein Beton
- Breite: 8,2, - Gewicht: 2,29 kg, - Höhe: 8,2, - Länge: 48





Weitere Informationen:
Gewicht:
2,29 kg
Länge:
48
Breite:
8,2
Höhe:
8,2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,22*
€ 141,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,21*
€ 151,73*
26 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 113,86*
€ 156,08*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 130,51*
€ 160,53*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36S08200
ab € 129,16*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36E04200
ab € 72,22*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
38102200
ab € 49,90*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36W06800
ab € 137,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.