Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone R 1/2 Zoll 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone R 1/2" 51
Diamant-Bohrkrone R 1/2" 51
Artikel-Nr.:
     415-ee-36205100
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36205100
EAN/GTIN:
     4026851006967
Datenblatt
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone

Produktbeschreibung:

  • für Nass-Trocken-Bohrmaschine
  • für armierten Beton, gelegentlich Trockenbohrungen in Mauerwerk
  • Segementhöhe 7 mm lasergeschweißt, schnittfreudig
  • Segment: Ring
  • Anschluss: Schnellwechselsystem
Weitere Informationen:
Antrieb:
R 1/2 Zoll
Arbeitslänge:
400 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
51 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,33*
€ 97,20*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,09*
€ 103,67*
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 88,28*
€ 109,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36304100
ab € 62,57*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36201000
ab € 57,11*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36C01800
ab € 37,06*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36S05100
ab € 98,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.