| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ee-0682A000 Herst.-Nr.: 0682A000 EAN/GTIN: 4026851018076 |
| |
|
| | |
| Das Trennsystem ETR 400.1 P ist zum Trennen von mineralischen Werkstoffen, wie z.B. Beton, Ziegel und Naturstein einsetzbar. Auch für Durchbrüche in Mauerwerk, Wandausschnitte für Installationen und Schlitzen von Dehnungsfugen zu verwenden. Produktbeschreibung: - Hoch- und Tiefbau, Bohr- und Sägebetriebe, Galabau
- Spezialgetriebe mit optimal abgestimmter Drehzahl für schnelles Arbeiten
- leistungsoptimierter & durchzugsstarker Spezialmotor mit Leistungselektronik
- beste Ergebnisse im System mit der EE-Premium-Diamanttrennscheibe
- Eintauchfunktion
- werkzeuglos einstellbare Schnitttiefenbegrenzung z.B. bei Estrichschnitten (Zubehör)
- Adapter für randnahes Arbeiten (Zubehör)
- Führungsschienensystem mit Kurbelvorschub für exakte Wandausschnitte (Zubehör)
- sicher, präzise, kräfteschonend und vibrationsarm
- breite Auflagerollen - exakte Führung
- Spindelarretierung - einfacher Werkzeugwechsel
- robuste Absaughaube aus Metall
- Handgriff und Haube verstellbar - ergonomisches Handling in verschiedenen Arbeitspositionen
- Absaugstutzen Ø 35 mm - Direktanschluss an die DSS-Industriestaubsauger Reihe
- Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Abschaltkohlen - Schutz des Motors
Lieferumfang: - Diamanttrennscheibe Ø 400 mm
- Absaughaube
- Montagewerkzeug
- im Karton
Weitere Informationen: | | Drehzahl: | 1950 U/min | Gewicht: | 13,4 kg | Leistung: | 2850 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Steintrennsäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.253,62* | € 1.347,17* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.268,00* | € 1.353,78* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.307,66* | € 1.549,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|