Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETR 400.1 P Trocken-Nass-Trennsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETR 400.1 P Trocken-Nass-Trennsystem
ETR 400.1 P Trocken-Nass-Trennsystem
ETR 400.1 P Trocken-Nass-Trennsystem
ETR 400.1 P Trocken-Nass-Trennsystem
Artikel-Nr.:
     400-2508840
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0682A000
EAN/GTIN:
     4026851018076
Artikeldatenblatt

ETR 400.1 P Trocken-Nass-Trennsystem


im Karton inkl. Absaughaube, Diamanttrennscheibe 400 mm und Montagewerkzeug
- Breite: 79,5, - Gewicht: 13,4 kg, - Höhe: 22,5, - Länge: 43





Weitere Informationen:
Gewicht:
13,4 kg
Länge:
43
Breite:
79,5
Höhe:
22,5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.253,63*
€ 1.357,49*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 1.257,29*
€ 1.364,12*
Frei Haus
ab € 1.277,02*
€ 1.379,77*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.301,28*
€ 1.561,84*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,12*
€ 1.623,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.356,41*
€ 1.614,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.313,19*
€ 1.562,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.285,99*
€ 1.530,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,29*
€ 1.496,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0682E000
ab € 1.181,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.