Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357000654, Trennsystem ETR 400.1 P Eibenstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1448287
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0682A000
EAN/GTIN:
     4026851018076
Suchbegriffe:
57000654
TRENNSYSTEM
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357000654, Trennsystem ETR 400.1 P Dieses System lässt sich zum Trennen von mineralischen Werkstoffen, wie Beton, Ziegel, Natursteine, Durchbrüche in Mauerwerk, Wandausschnitte für Installationen, Schlitzen von Dehnungsfugen, Hoch- und Tiefbau, Bohr- und Sägebetriebe und Galabau einsetzen. Produkteigenschaften: , Abschaltkohlen , Mit Eintauchfunktion , Breite Auflagerollen , Spindelarretierung , RobusteAbsaughaube , Verstellbarer Handgriff und Haube , Konstantelektronik , Nass-/Trockenanwendung , Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung , Absaugstutzen-Ø 35 mm mit Direktanschluss an die Industriestaubsauger-Modelle EES 35MP/DSS 25 M/DSS 35 MiP Lieferumfang: Maschine, Diamanttrennscheibe Ø 400 mm, Absaughaube, Montagewerkzeug, Fabrikat: Eibenstock
Weitere Informationen:
Typ:
ETR 400.1 P
Leistung:
2850 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
1950 min-1
Scheiben-Ø:
400 mm
Schnitttiefe:
152
Werkzeugaufnahme:
25,4 mm
Absaugstutzen-Ø:
35 mm
Gewicht:
13,4 kg
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
0682A000
Markenname:
Eibenstock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.250,88*
€ 1.357,81*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 1.256,59*
€ 1.364,44*
Frei Haus
ab € 1.280,60*
€ 1.416,98*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.303,90*
€ 1.562,08*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.357,81*
€ 1.615,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,09*
€ 1.606,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.307,10*
€ 1.555,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.279,90*
€ 1.523,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.250,88*
€ 1.488,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0682E000
ab € 1.186,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.