| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ee-0343S000 Herst.-Nr.: 0343S000 EAN/GTIN: 4026851015679 |
| | |
|
| | |
| Zum Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt ist die Diamant-Bohreinheit PLE 182 PowerLine bestens geeignet. Einsatz findet die PLE 182 PowerLine in Bohrbetrieben, Hoch- und Tiefbau, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sonstige Installateure und im Galabau. Produktbeschreibung: - Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED
- 3-Gang Ölbadgetriebe
- Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange
- mechanische Sicherheitskupplung
- PUR-Baustellenkabel
- integrierte Libellen auf Maschine und am Schlitten, Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständer
- Spannhalsaufnahme
- Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
- kompakter Kombifuß
- Vorschubhebel rechts/links umsteckbar
- Radachse nachrüstbar (Zubehör)
- Nenndrehzahl: 0-520/0-1.250 U/min
- Nenndrehzahl: 0 - 520 / 0 - 1.250 / 0 - 2.700 U/min
- Abstand Säule/Bohrkronenmitte: 120 mm
- Säulenlänge: 995 mm
Lieferumfang: - PLD 182
- BST 182 V/S
- Aufnahmeadapter ohne Bohrkrone
Weitere Informationen: | | Bohrdurchmesser: | 12 - 182 mm | Drehzahl: | 0-950 / 0-2200 / 0-4400 U/min | Gewicht: | 21,5 kg | Leistung: | 2300 Watt | Spannung: | 230 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diamant-Bohrkrone, Diamantbohrkrone, Elektrowerkzeug Ersatzteile, Kernbohreinheit, Magnetkernbohrmaschine, Metallkernbohrmaschinen, Trockenbohrsystem, Elektro-Kernbohrmaschine, Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, Nassbohrmaschine, eibenstock diamant-bohreinheit, elektrowerkzeug ersatzteile, Bohreinheiten, DB 162, DB 200, DBE 182, DBE 250 R, DBE 352, Eibenstock, PLE 182, PLE 450 B |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.529,87* | € 1.592,26* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.607,57* | € 1.667,66* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.741,61* | € 1.805,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.880,48* | € 1.947,92* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.796,31* | € 2.069,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|