Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia-Kernbohreinheit PLE 182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia-Kernbohreinheit PLE 182
Dia-Kernbohreinheit PLE 182
Dia-Kernbohreinheit PLE 182
Dia-Kernbohreinheit PLE 182
Dia-Kernbohreinheit PLE 182
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356851152
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0343S000
EAN/GTIN:
     4026851015679
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine
Diamant-Kernbohreinheit PLE 182 PowerLine Diese Diamant-Kernbohreinheit ist auf härteste Anwendungen im Serieneinsatz bis zu einem Durchmesser von 182 mm ausgelegt. Sie eignet sich für Nassbohrungen in armiertem Beton. Auch Naturstein und Asphalt lassen sich damit bearbeiten. Produkteigenschaften: - Ölbadgetriebe zur optimierten Schmierung - 3-Gang-Getriebe - Optimiert abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser - Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung - Mechanische Sicherheitskupplung - Integrierte Libellen auf Maschine und am Schlitten - Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständer - Spannhalsaufnahme für variable Maschinenposition im Ständer - Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45° - Kompakter Kombifuß - Befestigung mit Dübel oder Vakuum (Vakuumset erforderlich) - Vorschubhebel rechts/links umsteckbar Lieferumfang: Maschine, Bohrständer, Aufnahmeadapter, ohne Bohrkrone - Hub 700 mm - Werkzeugaufnahme G 1/2" innen + 1.1/4" außen - Spannung 230 V - Gewicht nach EPTA 21,5 kg - Spannhals-Ø 60 mm - Nennaufnahme 2300 W - Nenndrehzahl 1./2./3. Gang 0-520/0-1250/0-2700 min-1 - Bohr-Ø Nassbohrung 12-182 mm - Säulenlänge 995 mm
Weitere Informationen:
Hub:
700 mm
Werkzeugaufnahme:
G 1/2" innen + 1.1/4" außen
Spannung:
230 V
Gewicht nach EPTA:
21,5 kg
Spannhals-Ø:
60 mm
Nennaufnahme:
2300 W
Nenndrehzahl 1./2./3. Gang:
0-520/0-1250/0-2700 min-1
Bohr-Ø Nassbohrung:
12-182 mm
Säulenlänge:
995 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.529,35*
€ 1.621,25*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.602,35*
€ 1.695,02*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 1.744,67*
€ 1.830,02*
Lager 284
Frei Haus
ab € 1.873,16*
€ 1.969,95*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.804,27*
€ 2.089,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.969,95*
€ 2.344,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.934,07*
€ 2.301,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.896,96*
€ 2.257,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.884,59*
€ 2.242,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.873,16*
€ 2.229,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35829000
ab € 100,98*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35820000
ab € 9,66*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35821000
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.