| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ee-0331U000 Herst.-Nr.: 0331U000 EAN/GTIN: 4026851009012 |
| | |
|
| | |
| Das Trockenbohren großer Bohrdurchmesser bis 250 mm in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Keramik Kernbohrmaschine ESD 1801 gut geeignet. Für das Herstellen von Wand- und Deckenöffnungen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau und Anschlussbohrungen im Kamin- und Heizungsbau ist die ESD 2000 S zu verwenden. Produktbeschreibung: - leistungsstarker Motor
- Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und ÜberlastabschaltungÖlbadgetriebe
- Metallgetriebemechanische SicherheitskupplungZusatzhandgriff ist variabel am Spannhals verstellbar
- Einsatz im kompakten, handlichen Kaminbohrständer KBS 250 möglich (Zubehör)
- kompakte Bauweise
- Nenndrehzahl: 0 - 550 U/min
- Spannhalsdurchmesser: 53 mm
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Bohrdurchmesser: | 250 mm | Drehzahl: | 0 - 800 U/min | Gewicht: | 5,4 kg | Leistung: | 1800 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Kernbohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Kernbohrmaschine, Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, Trockenbohrmaschine, trockenbohrmaschine eibenstock, trockenbohrmaschine, elektro-kernbohrmaschine 1800 watt, bohren, Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine, EHD 1500, EHD 1801, EHD 2000 S, Eibenstock, ESD 1801, trocken |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 374,22* | € 437,77* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,03* | € 439,91* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 451,15* | € 520,81* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 462,95* | € 534,99* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 430,95* | € 550,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|