Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS Metallkreissägeblatt 275 x 2,5 x 40 mm, 280 BW T3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HS Metallkreissägeblatt 275 x 2,5 x 40 mm, 280 BW T3
HS Metallkreissägeblatt 275 x 2,5 x 40 mm, 280 BW T3
Artikel-Nr.:
     415-ede70027540
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     70027540
EAN/GTIN:
     4010912890237
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 275x2x40 mm
kreissägeblatt

Für Trennschnitte mit der Metall- oder Kaltkreissäge in Rohre und Profile bis 1,5 mm Wandstärke ist das HS Metallkreissägeblatt gut geeignet.

Produktbeschreibung:

  • dampfbehandelte Ausführungen - alle Toleranzen, Mitnehmerbohrungen etc. nach Vorschrift der Maschinenhersteller
  • HS (DMo5) Werkst.-Nr. 1.3343 - optimale Schnittgeschwindigkeit: 25 - 50 m/min
  • Bogenzahnung, wechselseitig angefast
Hinweise: Diese HS-Kreissägeblätter (HSS) sind ausschliesslich zum Gebrauch auf langsam drehenden Metall-, bzw. Kaltkreissägemaschinen einzusetzen - keinesfalls auf hochtourigen Kreissägen zur Holzbearbeitung o.ä.!

Weitere Informationen:
Ausführung:
HSS
Bohrung:
40 mm
Durchmesser:
275 mm
Einsatzzweck:
Stahl
Schnittbreite:
2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
280
Zahnform:
BW - Bogenzahnung
Weitere Suchbegriffe: edessö kreissägeblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,40*
€ 130,88*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 103,02*
€ 141,66*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
70122532
ab € 87,79*
Ähnlich
Edessö Tools and More
70022532
ab € 87,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.