Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edessö HSS 275x2,5x40 Z=280 BW T32/8,5/55 + 4/12/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HS Metallkreissägeblatt 275 x 2,5 x 40 mm, 280 BW T3
HS Metallkreissägeblatt 275 x 2,5 x 40 mm, 280 BW T3
Artikel-Nr.:
     6922-11930-D45-70027540
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     70027540
EAN/GTIN:
     4010912890237
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
2/8,5/55 + 4/12/64
Weitere Informationen:
Anwendung:
Trennschnitte
Werkstoff:
Normal und niedriglegierte Stähle
Verwendung auf:
Metall- oder Kaltkreissäge
Anwendungstext:
Zahnteilung 3 mm, geeignet für Rohre, Profile bis zu einer Wandstärke von 1,5 mm
Hinweise/Tipps/Tricks:
Diese HS Kreissägen (HSS) sind ausschließlich auf langsam drehenden Metall- bzw. Kaltkreissägemaschinen einzusetzen - keinesfalls auf hochtourigen Kreissägen zur Holzbearbeitung
Nebenloch / Keilnut:
NL12: 2/8,5/55 + 4/12/64
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,77*
€ 130,86*
14 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 103,07*
€ 141,56*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
70122532
ab € 88,35*
Ähnlich
Edessö Tools and More
70022532
ab € 87,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.