Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILBERPFEIL Kreissägeblatt Präzision 305 x 2,2/1,8 x 25,4 mm, 60 STZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILBERPFEIL Kreissägeblatt Präzision 305 x 2,2/1,8 x 25,4 mm, 60 STZ
SILBERPFEIL Kreissägeblatt Präzision 305 x 2,2/1,8 x 25,4 mm, 60 STZ
Artikel-Nr.:
     415-ede55030525
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     55030525
EAN/GTIN:
     4010912835344
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 305x25,4
kreissägeblatt

Speziell zum Sägen von Stahl auf Sägen aller Art. Besonders gut geeignet zum trennen von Profilen, Rohren und Blechen in Baustählen. Für Trennschnitte in Stahl (bedingt VA-Stahl), Kupfer, Profilblech, Aluminium, Messing, Kabelkanal und Hartkunststoff ist das SILBERPFEIL Kreissägeblatt Präzision einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Dry-Cutter für Trockenschnitte ohne Schmierung
  • Trockenschnitt
  • mit Spezial Wechselzahn
  • bei Stahl ist es sehr vorteilhaft mit reduzierten Drehzahlen zu arbeiten
  • zudem wird ein Schneidspray oder -wachs beim Sägen empfohlen, welches erheblich die Standzeit des Sägeblattes verbessert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
305 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnittbreite:
2,2 mm
Stärke:
1,8 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
60
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Weitere Suchbegriffe: edessö kreissägeblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,49*
€ 144,21*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 115,40*
€ 158,09*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
52025030
ab € 76,31*
Ähnlich
Edessö Tools and More
53025030
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.