Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILBERPFEIL Kreissägeblatt Präzision 250 x 3,2/2,2 x 30 mm, 60 KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILBERPFEIL Kreissägeblatt Präzision 250 x 3,2/2,2 x 30 mm, 60 KW
SILBERPFEIL Kreissägeblatt Präzision 250 x 3,2/2,2 x 30 mm, 60 KW
Artikel-Nr.:
     415-ede53025030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     53025030
EAN/GTIN:
     4010912836433
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250x3,2x30mm
kreissägeblatt 250x30

Gut geeignet für Fertigschnitt in beschichtete Platten und in Plattenwerkstoffe, einseitig furniert oder kunststoffbeschichtet Hartpapier und Hartgewebe ist das SILBERPFEIL HIGH PERFORMANCE Kreissägeblatt Präzision.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Tisch- und Formatkreissäge
  • geräusch- und schwingungsarme Ausführung
  • mit Wechselzahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
250 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnittbreite:
3,2 mm
Stärke:
2,2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
60
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,83*
€ 107,33*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 80,25*
€ 111,54*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.