| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ede173910039722 Herst.-Nr.: 173910039722 EAN/GTIN: 4010912839625 |
| | |
|
| | |
| Die Wendeplatten Lamello HW-Nutfräser ist für Lamello-Dübel und zum Nuten in Massivholz, Plattenwerkstoffe und beschichtete Werkstoffe verwendbar. Produktbeschreibung: - nach DIN EN 847-1 gefertigt
- manueller Vorschub
- spandickenbegrenzt
- rückschlagsarm
Weitere Informationen: | | Bohrung: | 30 mm | Breite: | 3,97 mm | Durchmesser: | 100 mm | Zahnanzahl: | 4 + 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidplatten, Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, edessö wendeplatten, schneidplatten, Anlaufring, Edessö, Falzmesser, Rillenkugellager, Schleifwalze, Sicherungsring, Zwischenring |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,55* | € 222,01* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 194,15* | € 261,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|