Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatten HW-Nutfräser Z4+4V 150 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Wendeplatten HW-Nutfräser Z4+4V 150 x 10 mm
HW-Wendeplatten HW-Nutfräser Z4+4V 150 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede173715001030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     173715001030
EAN/GTIN:
     4010912839601
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutfräser
Wendeplatten-Senker
Wendeschneidplatten Senker
Schneidplatte

Mit der Wendeplatten HW-Nutfräser Z4+4V sind Nuttiefen bis max. 49 mm inr Massivholz, Plattenwerkstoffe und beschichtete Werkstoffe durchführbar.

Produktbeschreibung:

  • nach DIN EN 847-1 gefertigt
  • manueller Vorschub
  • Ausführung Träger: Stahl
  • spandickenbegrenzt
  • rückschlagsarm
Weitere Informationen:
Bohrung:
30 mm
Breite:
10 mm
Durchmesser:
150 mm
Zahnanzahl:
4 + 4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,72*
€ 206,87*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 177,76*
€ 240,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,56*
€ 286,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,00*
€ 276,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,12*
€ 259,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,68*
€ 237,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
175420003530
ab € 336,95*
Ähnlich
Edessö Tools and More
173615000430
ab € 188,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.