| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ede170010003030 Herst.-Nr.: 170010003030 EAN/GTIN: 4010912838734 |
| | |
|
| | |
| Der Wendeplatten Falzmesserkopf eignet sich zum Falzen in Massivholz, Plattenwerkstoffe, beschichtete Werkstoffe und Kunststoff. Produktbeschreibung: - für MAN
- spandickenbegrenzt
- rückschlagsarm
- nach DIN EN 847-1 gefertigt
- Falzmesserkopf
- manueller Vorschub
- Ausführung Träger: Aluminium
Weitere Informationen: | | Bohrung: | 30 mm | Breite: | 30 mm | Durchmesser: | 100 mm | Zahnanzahl: | 2 + 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,14* | € 156,57* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 129,12* | € 176,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|