| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ede1600MK10 Herst.-Nr.: 1600MK10 EAN/GTIN: 4010912837393 |
| | |
|
| | |
| Durch einfaches Auswechseln der Messer und Abweiser ist dieser Universal-Sicherheitsmesserkopf ein unerlässliches Werkzeug bei Profilierarbeiten in Massivholz, Plattenwerkstoffe sowie beschichtet Werkstoffe. Produktbeschreibung: - wählen Sie aus einer Vielzahl von Formen Ihr passendes Profi l aus (immer Satzweise Messer + Abweiser einsetzen)
- für Messer und Abweiser
- manueller Vorschub
Weitere Informationen: | | Bohrung: | 30 mm | Breite: | 30 mm | Durchmesser: | 160 mm | Typ: | Abplatt-Messerköpfe | Zahnanzahl: | 2 + 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edessö, fräsen, HS-Profilmesser, profillieren, Profilmesser-Köpfe, SP-Abweiser, SP-Profilmesser, Universal Sicherheits Abplatte Messerkopf, Universal Sicherheits Messerkopf |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,58* | € 293,68* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 265,14* | € 349,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|