Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Sicherheits Messerkopf MK 9 Alu Z2+2 40x4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Sicherheits Messerkopf MK 9 Alu Z2+2 40x4 mm
Universal Sicherheits Messerkopf MK 9 Alu Z2+2 40x4 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede1505MK9
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     1505MK9
EAN/GTIN:
     4010912835580
Datenblatt
Suchbegriffe:
Falzmesserkopf
Profilmesserkopf
profilmesserkopf

Durch einfaches Auswechseln der Messer und Abweiser ist dieser Universal-Sicherheitsmesserkopf ein unerlässliches Werkzeug bei Profilierarbeiten in Massivholz, Plattenwerkstoffe sowie beschichtet.

Produktbeschreibung:

  • wählen Sie aus einer Vielzahl von Formen Ihr passendes Profil aus (immer Satzweise Messer + Abweiser einsetzen)
  • für stationäre Fräsmaschine
  • MAN (manueller Vorschub)
Weitere Informationen:
Bohrung:
30 mm
Breite:
40 mm
Durchmesser:
96 mm
Typ:
Profil-Messerköpfe
Zahnanzahl:
2 + 2
Weitere Suchbegriffe: Edessö, fräsen, HS-Profilmesser, profillieren, Profilmesser-Köpfe, SP-Abweiser, SP-Profilmesser, Universal Sicherheits Abplatte Messerkopf, Universal Sicherheits Messerkopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,95*
€ 174,14*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 146,26*
€ 198,43*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,43*
€ 236,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,20*
€ 232,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edessö Tools and More
15053815.1
ab € 6,23*
Zubehör
Edessö Tools and More
1798G2.2
ab € 7,47*
Zubehör
Edessö Tools and More
15053815.2
ab € 12,98*
Zubehör
Edessö Tools and More
1798G3.1
ab € 15,72*
Zubehör
Edessö Tools and More
1797F4
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.