Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WS-Langlochfräser mit Spanbrecher Z2, Linkslauf, S13 x 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WS-Langlochfräser mit Spanbrecher Z2, Linkslauf, S13 x 130 mm
WS-Langlochfräser mit Spanbrecher Z2, Linkslauf, S13 x 130 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede147708013
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     147708013
EAN/GTIN:
     4010912371101
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

Die WS-Langlochfräser mit Spanbrecher Z2 ist zum Fräsen in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF und Kunststoff verwendbar.

Produktbeschreibung:

  • Werkzeugstahl
  • Linkslauf
  • mit Bohrschneide
  • umfangschneidend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkzeugstahl
Durchmesser:
8 mm
Länge:
130 mm
Schaftdurchmesser:
13 mm
Typ:
Langlochfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,33*
€ 35,49*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,04*
€ 46,73*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
147706013
ab € 22,54*
Ähnlich
Edessö Tools and More
147506013
ab € 20,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.