Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WS-Langlochfräser mit Spanbrecher Z2, Rechtslauf, S16 x 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WS-Langlochfräser mit Spanbrecher Z2, Rechtslauf, S16 x 170 mm
WS-Langlochfräser mit Spanbrecher Z2, Rechtslauf, S16 x 170 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede147516016
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     147516016
EAN/GTIN:
     4010912370999
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

Die WS-Langlochfräser mit Spanbrecher Z2 ist zum Fräsen in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF und Kunststoff verwendbar.

Produktbeschreibung:

  • Werkzeugstahl
  • Rechtslauf
  • mit Bohrschneide
  • umfangschneidend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkzeugstahl
Durchmesser:
16 mm
Länge:
170 mm
Schaftdurchmesser:
16 mm
Typ:
Langlochfräser
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,82*
€ 38,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,37*
€ 50,32*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
147706016
ab € 22,67*
Ähnlich
Edessö Tools and More
147506016
ab € 21,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.