Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrnutenfräser XL Z1, Rechtslauf, S8 x 5 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HS-Spiralbohrnutenfräser XL Z1, Rechtslauf, S8 x 5 x 80 mm
HS-Spiralbohrnutenfräser XL Z1, Rechtslauf, S8 x 5 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede141105008
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     141105008
EAN/GTIN:
     4010912368262
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

Der Spiralbohrnutenfräser XL Z1 ist zum Bohren und Fräsen in Aluminium, Kunststoff und für MEC Vorschub bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • HSS-Hochleistungsschnittstahl
  • Rechtslauf
  • lange Ausführung
  • mit Bohrschneide
  • umfangschneidend
Weitere Informationen:
Ausführung:
HSS
Durchmesser:
5 mm
Länge:
80 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schneidenlänge:
35 mm
Typ:
Spiralbohrnutenfräser
Zahnanzahl:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,79*
€ 33,65*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,81*
€ 44,86*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
141104008
ab € 22,50*
Ähnlich
Edessö Tools and More
141003008
ab € 14,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.