Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WPL-HW-Nutfräser Z2, mit Schaftkugellager, S8 x 43 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-WPL-HW-Nutfräser Z2, mit Schaftkugellager, S8 x 43 mm
HW-WPL-HW-Nutfräser Z2, mit Schaftkugellager, S8 x 43 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede131222008
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     131222008
EAN/GTIN:
     4010912367159
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser

Zum Falzen in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff und für MAN Vorschub ist der WPL-HW-Nutfräser Z2 verwendbar.

Produktbeschreibung:

  • mit Kugellager schaftseitig
  • zwei Schneiden, mit Bohrschneide
  • umfangschneidend

Hinweise: Das schaftseitig (oben) montierte Kugellager ermöglicht das Schablonenfräsen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
22 mm
Länge:
43 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schneidenlänge:
20 mm
Typ:
HW-Nutfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,83*
€ 199,27*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 170,37*
€ 230,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,13*
€ 273,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,65*
€ 266,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,27*
€ 224,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 178,36*
€ 212,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edessö Tools and More
134022008
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.