Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WPL-V-HW-Nutfräser Z1 S8 x 63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-WPL-V-HW-Nutfräser Z1 S8 x 63 mm
HW-WPL-V-HW-Nutfräser Z1 S8 x 63 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede130817008
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     130817008
EAN/GTIN:
     4010912367135
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutfräser
Profilfräser
nutfräser d 17mm
profilfräser

Geeignet zum V-Nuten und Ziernuten in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff und für MAN Vorschub ist der WPL-V-HW-Nutfräser Z1.

Produktbeschreibung:

  • umfangschneidend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
17 mm
Länge:
63 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schneidenlänge:
8,3 mm
Typ:
HW-Nutfräser
Winkel:
90°
Weitere Suchbegriffe: nutfräser schaft 8 mm, Ausstech-/Kopierfräser, Classic Fräser, Edessö, Fräser, Hohlkehlfräser, Karnisnutenfräser, Schriftenfräser, Viertelstabfräser, Wasserrinnenfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,76*
€ 168,53*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 140,09*
€ 191,70*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,70*
€ 228,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edessö Tools and More
133512012
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.