Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WPL-HW-Nutfräser Z1 einschneidig S8 x 16 x 74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-WPL-HW-Nutfräser Z1 einschneidig S8 x 16 x 74 mm
HW-WPL-HW-Nutfräser Z1 einschneidig S8 x 16 x 74 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede130016008
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     130016008
EAN/GTIN:
     4010912366893
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser

Zum Nuten in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff und für MAN Vorschub ist der WPL-HW-Nutfräser Z1 einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • einschneidig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
16 mm
Länge:
74 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schneidenlänge:
30 mm
Typ:
HW-Nutfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,54*
€ 133,71*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 105,68*
€ 145,39*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
130008012
ab € 95,26*
Ähnlich
Edessö Tools and More
130008008
ab € 94,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.