Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

römischer Classic Profilfräser Z2, mit Kugellager, S6 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-römischer Classic Profilfräser Z2, mit Kugellager, S6 x 50 mm
HW-römischer Classic Profilfräser Z2, mit Kugellager, S6 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede116025406
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     116025406
EAN/GTIN:
     4010912365681
Datenblatt
Suchbegriffe:
Profilfräser
profilfräser schaft 6mm
profilfräser

Der römisch Classic Profilfräser Z2 ist einsetzbar zum Profilieren in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff und für MAN Vorschub.

Produktbeschreibung:

  • Kugellager unten
  • umfangschneidend
  • zwei Schneiden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
25,4 mm
Länge:
50 mm
Radius:
3,2 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schneidenlänge:
12,7 mm
Typ:
Profilfräser
Weitere Suchbegriffe: Abrundfräser, Bündigfräser, Edessö, Fase-Bündigfräser, Fasefräser, Fräser, Planfräser, Scheibenfräser, Viertelstabfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 55,49*
€ 80,25*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,46*
€ 83,33*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edessö Tools and More
134000905
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.