Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Scheibenfräser Z3 S8 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-ScheibenHW-Nutfräser Z3 S8 x 6 mm
HW-ScheibenHW-Nutfräser Z3 S8 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede109506008
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     109506008
EAN/GTIN:
     4010912364158
Datenblatt
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Scheibennutfräser
edessö scheibenfräser

Für Nuten, schlitzen in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff und für MAN Vorschub ist der HW-Scheibenfräser Z3 gut geeignet.

Produktbeschreibung:

  • passend zu Aufnahmedorn 1090 + 1092
  • umfangschneidend
  • drei Schneiden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
47,6 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schneidenlänge:
6 mm
Typ:
Scheibenfräser
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,22*
€ 44,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,18*
€ 54,66*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
110002008
ab € 54,59*
Ähnlich
Edessö Tools and More
109502008
ab € 29,97*
Ähnlich
Edessö Tools and More
109702008
ab € 34,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.