Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasefräser 45° Z2, mit Kugellager unten, S12 x 67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Fasefräser 45° Z2, mit Kugellager unten, S12 x 67 mm
HW-Fasefräser 45° Z2, mit Kugellager unten, S12 x 67 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede108257212
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     108257212
EAN/GTIN:
     4010912364097
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fasefräser
edessö fasefräser
fasefräser

Der Fasefräser 45° Z2, mit Kugellager, ist zum Anfräsen inWeich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff und für MAN Vorschub bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • Kugellager unten
  • umfangschneidend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
57,2 mm
Länge:
67 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Schneidenlänge:
22,2 mm
Typ:
Fasefräser
Winkel:
45°
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,96*
€ 94,34*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,53*
€ 96,05*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edessö Tools and More
134012005
ab € 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.