Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasefräser 45° Z2, mit Kugellager unten, S8 x 44,5 x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Fasefräser 45° Z2, mit Kugellager unten, S8 x 44,5 x 55 mm
HW-Fasefräser 45° Z2, mit Kugellager unten, S8 x 44,5 x 55 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede108244508
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     108244508
EAN/GTIN:
     4010912364059
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fasefräser
fasefräser schaft 8mm
fasefräser
edessö fasefräser

Der Fasefräser 45° Z2, mit Kugellager, ist zum Anfräsen inWeich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff und für MAN Vorschub bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • Kugellager unten
  • umfangschneidend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
44,5 mm
Länge:
55 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schneidenlänge:
15,9 mm
Typ:
Fasefräser
Winkel:
45°
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,62*
€ 71,70*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,64*
€ 76,58*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edessö Tools and More
134012005
ab € 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.