Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viertelstabfräser Z2 S6 x 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Viertelstabfräser Z2 S6 x 44 mm
HW-Viertelstabfräser Z2 S6 x 44 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede105021006
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     105021006
EAN/GTIN:
     4010912362666
Datenblatt
Suchbegriffe:
Profilfräser
Viertelstabfräser
profilfräser r5
viertelstabfräser

Zum Nuten, abrunden in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff und für MAN Vorschub eignet sich der Viertelstabfräser Z2.

Produktbeschreibung:

  • mit Bohrschneide
  • umfangschneidend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
21 mm
Länge:
44 mm
Radius:
5 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schneidenlänge:
12 mm
Typ:
Viertelstabfräser
Weitere Suchbegriffe: profilfräser schaft 6mm, Ausstech-/Kopierfräser, Classic Fräser, Edessö, Fräser, Hohlkehlfräser, Karnisnutenfräser, Nutfräser, Schriftenfräser, Wasserrinnenfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,47*
€ 49,07*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,45*
€ 58,43*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
111224706
ab € 38,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.