Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser Z2, mit Kugellager, S8 x 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW HW-Nutfräser Z2, mit Kugellager, S8 x 56 mm
HW HW-Nutfräser Z2, mit Kugellager, S8 x 56 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede102516008
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     102516008
EAN/GTIN:
     4010912362017
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
nutfräser z2

Zum Schablonenfräsen und bündigfräsen in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF und Kunststoff ist der HW-Nutfräse Z2 einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für MAN Vorschub
  • mit Kugellager und Spannhülse
  • zwei Schneiden
  • umfangschneidend

Hinweise: Das schaftseitig (oben) montierte Kugellager ermöglicht das Schablonenfräsen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
16 mm
Länge:
56 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schneidenlänge:
19 mm
Typ:
HW-Nutfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,38*
€ 66,65*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,42*
€ 72,33*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edessö Tools and More
134001608
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.