| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ede100512006 Herst.-Nr.: 100512006 EAN/GTIN: 4010912360280 |
| | |
|
| | |
| Zum Nuten, Falzen, Langloch fräsen in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff ist der HW-HW-Nutfräser zu verwenden. Produktbeschreibung: - normale Schneidenlänge
- für MAN Vorschub geeignet
- 1-schneidig
- umfangschneidend
- zum Einbohren bedingt geeignet
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 12 mm | Länge: | 52 mm | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Schneidenlänge: | 20 mm | Typ: | HW-Nutfräser |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 27,49* | € 41,03* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,94* | € 51,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|