Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser Z2 S12 x 8 x 67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-HW-Nutfräser Z2 S12 x 8 x 67 mm
HW-HW-Nutfräser Z2 S12 x 8 x 67 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede100508012
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     100508012
EAN/GTIN:
     4010912360570
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser ø8 2 schneiden
nutfräser
nutfräser schaft 12

Zum Nuten, Falzen, Langloch fräsen in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff ist der HW-HW-Nutfräser zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • normale Schneidenlänge
  • für MAN Vorschub geeignet
  • 1-schneidig
  • umfangschneidend
  • zum Einbohren bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
8 mm
Länge:
67 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Schneidenlänge:
20 mm
Typ:
HW-Nutfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,68*
€ 41,03*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,87*
€ 51,45*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
100503012
ab € 25,61*
Ähnlich
Edessö Tools and More
101004012
ab € 37,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.