Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhubstichsäge DWE 349, Bügelgriff, 650 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelhubstichsäge DWE 349, Bügelgriff, 650 Watt
Pendelhubstichsäge DWE 349, Bügelgriff, 650 Watt
Pendelhubstichsäge DWE 349, Bügelgriff, 650 Watt - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-dewDWE349-QS
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE349-QS
EAN/GTIN:
     5054905298470
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Industriestichsäge

Universell einsetzbare Pendelhub-Stichsäge mit sehr kompakten Abmessungen und leichtem Gewicht.

Produktbeschreibung:

  • Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und elektronischer Hubzahlregulierung
  • materialgerechtes Arbeiten durch Hubzahleinstellung über Rändelrad
  • dreistufige Pendelhubeinstellung für saubere Schnittergebnisse
  • Neigungswinkel werkzeuglos und stufenlos bis 45° einstellbar (Fixrasten bei 15° und 30°)
  • Blasvorrichtung für freie Sicht auf den Anriss|Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
  • robuster Alu-Sägeschuh mit Schutzauflage
  • sichere und vibrationsarme Maschinenführung durch Gummierung von Bügelgriff und Frontbereich

Technische Merkmale:

  • Aufnahmeleistung: 650 Watt
  • Leerlaufhubzahl: 500 - 3.200 min-1
  • Hublänge: 20 mm
  • Neigungseinstellung (links / rechts): 0° - 45°
  • max. Schnittleistung (Holz / Alu / Stahl): 85 / 20 / 10 mm
  • Gewicht: 2,4 kg
  • Schalldruckpegel (LPA): 89,0 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LWA): 100,0 dB(A)
  • K-Wert: 5,0 dB(A)
  • Vibration: 5,6 m/s²

Lieferumfang:

  • Pendelhub-Stichsäge
  • Sägeschuh-Schutzauflage
  • Stichsägeblatt
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Leistung:
650 Watt
Typ:
Stichsäge
Weitere Suchbegriffe: Pendelhubstichsäge, Pendelstichsäge, Stichsäge, stichsäge dewalt, pendelhubstichsäge, Akku, Akku-Paneelsäge, Dewalt, Paneelsäge, Pendelhubsäge, Sägen, Staubfangsack, Tauchsäge, Tischsäge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 99,24*
€ 121,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,89*
€ 125,15*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 121,02*
€ 146,01*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 109,04*
€ 146,74*
Frei Haus
ab € 143,89*
€ 177,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCS334NT-XJ
ab € 218,25*
Ähnlich
DeWalt
DCS335NT-XJ
ab € 225,38*
Ähnlich
DeWalt
DW331KT-QS
ab € 239,95*
Ähnlich
DeWalt
DWHT0-20123
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.