Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialarmsäge DW721KN 2000 Watt, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radialarmsäge DW 721KN
Radialarmsäge DW 721KN
Artikel-Nr.:
     415-dewDW721KN-QS
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DW721KN-QS
EAN/GTIN:
     5035048289099
Datenblatt
Suchbegriffe:
Radialarmsäge
radialarmsäge dewalt
radialarmsäge

Sicherer Einsatz der Radialarmsäge DW721KN durch automatischen Rücklauf des Sägekopfes in die „Parkposition“.

Produktbeschreibung:

  • leiser, wartungsfreier und leistungsstarker Induktionsmotor
  • solider, gusseiserner Radialarmausleger für maximale Genauigkeit und Lebensdauer
  • fixierter, hoher Werkstückanschlag (60 mm) für optimale Führung des Werkstücks und perfekte Schnittergebnisse
  • einfacher Sägeblattwechsel durch Sägeblatt-Nut im Sägetisch und Spindelarretierung
  • robuster Absaugtrichter mit 100 mm Anschluss
  • in transportsicherer Holzbox bereits vormontiert, eingestellt und sofort einsatzbereit
  • erfüllt die neuesten EU-Sicherheitsrichtlinien (EN1870-17)
  • nicht für die Bearbeitung von NE-Metallen geeignet
  • max. Gehrungseinstellung: (re/li) 48°
  • max. Neigungseinstellung: (re) 60°
  • max. Querschnittbreite bei 90°: 507 mm
  • max. Querschnittbreite bei 90°/45° (re/li): 342 / 172 mm
  • max. Querschnittbreite bei 45°/45° (re/li): 247 / 272 mm
  • max. Schnitttiefe bei 45°: 60 mm
  • Tischgröße: 176 x 122 x 77 cm

Lieferumfang:

  • Untergestell
Weitere Informationen:
Drehzahl:
3000 U/min
Gewicht:
115 kg
Leistung:
2000 Watt
Typ:
Radialarmsäge
Weitere Suchbegriffe: Astsäge, Bandsäge, Dewalt, Fliesensäge, Säge, Sägen, Spezialsäge, Stichsäge, Tischkreissäge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.244,47*
€ 2.339,03*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.244,63*
€ 2.339,03*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.295,16*
€ 2.384,50*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.317,42*
€ 2.416,83*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.374,29*
€ 2.465,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.465,62*
€ 2.934,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.449,42*
€ 2.914,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.399,76*
€ 2.855,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.374,29*
€ 2.825,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DW872-QS
ab € 480,94*
Ähnlich
DeWalt
DCMPS520N-XJ
ab € 147,19*
Ähnlich
DeWalt
D36000-QS
ab € 1.220,96*
Ähnlich
DeWalt
DW729KN-XS
ab € 4.100,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.