| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT9639-QZ Herst.-Nr.: DT9639-QZ EAN/GTIN: 5035048094907 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - leichte Bohrarbeiten in Mauerwerk, Natur- und Kunststein
- Zweischneider mit zweifach Wendelung
- optimiertes Bohrkopfdesign mit starkem Kern
- verbesserte Wendelführung für besseren Abtransport des Bohrmehls
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 92 mm | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 7 mm | Einsatzzweck: | Beton | Länge: | 160 mm | Schaftform: | SDS-plus | Typ: | Hammerbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,85* | € 2,80* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,86* | € 2,81* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 1,72* | € 2,90* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,34* | € 5,05* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,37* | € 13,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|