Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit EXTREME® IMPACT TORSION schlagfest T30 25 mm 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit EXTREME IMPACT T30 25 mm
Bit EXTREME IMPACT T30 25 mm
Artikel-Nr.:
     415-dewDT7384T-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT7384T-QZ
EAN/GTIN:
     5035048089286
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
dewalt bit-satz

Der Bit EXTREME® IMPACT TORSION ist für den Einsatz in Schlagschraubern, Bohrmaschinen und Schraubern (Akku, Kabel und Druckluft) zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • für alle Schraubanwendungen
  • Bits Ph1 25 mm EXTR. Impact Torsion (5 Stk.)
  • optimale Bit-Flexibilität für maximale Lebensdauer bei hohen Drehmomenten
  • Bit-Kopf mit hoher Passgenauigkeit verhindert ein Abrutschen im Schraubkopf und ermöglicht somit eine längere Standzeit
  • 50 mm Extreme Impact Torsion Bit passend zum magnetischen Bit-Ring
  • mit 10 x stärkerer Magnetkraft für optimale Einhand-Bedienung
Weitere Informationen:
Ausführung:
schlagfest
Größe:
TX30
Länge:
25 mm
Typ:
Torx-Bit
Weitere Suchbegriffe: bit satz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,842*
€ 1,332*
9 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,87*
€ 1,37*
Lager 415
unbekannt
5
pro Stück
€ 19,95*
ab € 0,898*
€ 1,556*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,49*
€ 9,70*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,23*
€ 17,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,556*
€ 1,85164
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,426*
€ 1,69694
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,246*
€ 1,48274
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,212*
€ 1,44228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,118*
€ 1,33042
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,098*
€ 1,30662
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,898*
€ 1,06862
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT7266-QZ
ab € 12,69*
Ähnlich
DeWalt
DT7993T-QZ
ab € 0,842*
Ähnlich
RS Pro
1250386
ab € 17,12*
Ähnlich
DeWalt
DT7802T-QZ
ab € 1,74*
Ähnlich
DeWalt
DT7253-QZ
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.