Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT6043-QZ Herst.-Nr.: DT6043-QZ EAN/GTIN: 5035048066362 |
| | |
|
| | |
| Mit dem DeWALT Fliesenbohrer Diamant bohren Sie saubere, kreisrunde Löcher in härteste Fliesen, Steinzeug und anderes Steingut. Die robuste Diamant-Schneide ist widerstandsfähig und extrem hart. Sie ermöglicht ein freihändiges Anbohren bei 45°. Der Bohrer ist bestens geeignet für Fliesenleger, Installateure und Küchenbauer, die Befestigungen in Bad oder Küche anzubringen haben. Der Bohrer kann auch in Akku-Maschinen eingesetzt werden, die eine Mindestdrehzahl von 1500 U/min haben. Produktbeschreibung: - für Fliesen (bis Antriebklasse 5) und Materialien (bis Härtegrad 8 auf der MOH'schen Skala)
- gehärteter, angelassener, dünnwandiger Aluminiumstahl-Körper
- einschlitzter Bohrkopf
- kranzförmige Diamantbeschichtung mit größerem Durchmesser
- offenes Bohrkopf-Design unterstützt effektiv beim Kühlen mit Wasser
- großvolumige Öffnung ermöglicht den leichten Auswurf des Bohrkerns nach dem Bohren in stärkeren Fliesen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 15 mm | Einsatzzweck: | Fliesen | Schaftform: | rund | Typ: | Fliesenbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,45* | € 24,61* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,37* | € 24,62* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 17,64* | € 24,88* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 16,93* | € 26,49* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,92* | € 28,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|