| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT60301-QZ Herst.-Nr.: DT60301-QZ EAN/GTIN: 5035048095454 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Zweischneider mit 2fach Wendelung
- optimiertes Bohrkopfdesign mit starkem Kern
- verbesserte Wendelführung für besseren Abtransport des Bohrmehls
- geeignet für leichte Beohrarbeiten in Mauerwerk, Natur, und Kunststein
- in Kunststoffverpackung
Inhalt: - 1x 5 mm, Länge 110 mm Arbeitslänge 42 mm
- 1x 6 mm, Länge 110 mm Arbeitslänge 42 mm
- 1x 6 mm, Länge 160 mm Arbeitslänge 92 mm
- 1x 8 mm, Länge 160 mm Arbeitslänge 92 mm
- 1x 10 mm, Länge 160 mm Arbeitslänge 92 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hartmetall | Einsatzzweck: | Beton | Schaftform: | SDS-plus | Typ: | Bohrer Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,62* | € 2,48* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 7,87* | € 11,37* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Satz | € 19,95* | ab € 8,43* | € 13,45* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 16,23* | € 23,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|