| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT4320-QZ Herst.-Nr.: DT4320-QZ EAN/GTIN: 5035048057902 |
| | |
|
| | |
| Das HM-Kreissägeblatt für Stationärsägen ist speziell abgestimmt auf den Einsatz extra feiner Schnitte in Aluminium. Produktbeschreibung: - extra feine Schnitte in Aluminium
- für den Einsatz auf tragbaren und stationären Kreissägen
- mit Trapezflachzahngeometrie dadurch wird das Splittern von spröden Materialien verhindert
- mit universell einsetzbaren Hartmetallzähnen bestückte Sägeblätter
- die großen, hoch belastbaren Hartmetall-Zähne können bis zu 15 mal nachgeschliffen werden
- Zahnwinkel: - 5°
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 216 mm | Einsatzzweck: | Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoff | Stärke: | 1,8 mm | Typ: | Kreissägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 48,14* | € 67,43* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,43* | € 67,44* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,98* | € 67,77* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,86* | € 67,82* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 50,42* | € 71,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|