Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT40252-QZ Herst.-Nr.: DT40252-QZ EAN/GTIN: 5035048545300 |
| |
|
| | |
| DeWalt EXTREME Metall Diamant-Trennscheibe für geruchs- und staubärmeres Arbeiten. Mit Diamanttechnologie für extreme Dauerhauftigkeit und maximale Arbeitsleistung. Produktbeschreibung: - Blatt wird durch Diamantbesetzung nicht kleiner
- bessere Kontrolle, Reichweite und Präzision
- Schnitttiefe bleibt während der gesamten Lebensdauer unverändert
- stärkere Träger aus missiven Stahl, um Bruchgefahr weitestgehend auszuschließen
- hohe Langlebigkeit
Einsatz: - Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 125 mm | Stärke: | 1,3 mm | Typ: | Diamant-Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 90 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,47* | € 18,85* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,05* | € 22,28* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,05* | € 22,79* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 16,44* | € 22,81* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 17,10* | € 26,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|