Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt-Set 12-tlg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Säbelsägeblatt-Set 12-tlg
Säbelsägeblatt-Set 12-tlg
Artikel-Nr.:
     415-dewDT2445-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT2445-QZ
EAN/GTIN:
     5035048093849
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
dewalt säbelsägeblatt 152mm
säbelsägeblatt

Produktbeschreibung:

  • Bi-Metall - höhere Haltbarkeit mit einer bis zu 50% längeren Lebensdauer (im Vergleich zum Vorgängermodell)
  • längere Lebensdauer durch patentierte Zahnung auch bei anspruchsvollen Anwendungen
  • aggressiver Schnitt - verbesserter Aufnahmewinkel (Angel) für schnellere Schnitte
  • gerader Schnitt - höheres Profile für ruhige, verlaufsfreie Schnitte auch in stärkeren Materialien

Lieferumfang:

  • 1x DT2345 Bi-Metall Sägeblatt für Holz, Holz mit Nägel, Aluminium und Fiberglas mit Eintauchspitze (152 mm Länge 2.5 mm Zahnteilung)
  • 3x DT2349 Bi-Metall Sägeblatt für Holz, Holz mit Nägeln, Aluminium & Kunststoff MIT Eintauchspitze 228 mm Länge, 4.2 mm Zahnteilung)
  • 3x DT2353 Bi-Metall Sägeblatt für Metall, Blech, Rohre und Profile (203 mm Länge, 1.8 mm Zahnteilung)
  • 3x DT2361 Bi-Metall Sägeblatt für Metall, Blech, Rohre und Profile 3-8 mm (152 mm Länge, 1.8 mm Zahnteilung)
  • 2x DT2359 Bi-Metall Sägeblatt für Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoff MIT Eintauchspitze (152 mm Länge, 4.2 mm Zahnteilung)
Weitere Informationen:
Typ:
Säbelsägeblatt
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt holz, Dewalt, Säge, Sägeblatt, sägen, Stichsägeblatt
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 25,19*
€ 33,42*
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,95*
ab € 26,21*
€ 34,64*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 28,55*
€ 37,82*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,45*
ab € 28,67004*
€ 37,85004*
Lager 415
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 28,05*
€ 40,48*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 40,48*
€ 48,17
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 40,43*
€ 48,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 37,34*
€ 44,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 34,64*
€ 41,22
pro Satz
ab 15 Sätze
€ 33,73*
€ 40,14
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,77*
€ 37,81
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,05*
€ 33,38
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT2441L-QZ
ab € 31,77*
Ähnlich
DeWalt
DT2444-QZ
ab € 3,37*
Ähnlich
DeWalt
DT2446-QZ
ab € 31,55*
Ähnlich
DeWalt
DT99550-QZ
ab € 32,55*
Ähnlich
DeWalt
DT99551-QZ
ab € 26,25*
Ähnlich
DeWalt
DT2440L-qz
ab € 23,67*
Ähnlich
DeWalt
DT2442-QZ
ab € 24,57*
Ähnlich
DeWalt
DT2443L-QZ
ab € 25,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.