Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT2446-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt 8 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DeWALT DT2446-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt 8 Stück(e)
DeWALT DT2446-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt 8 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     615-R543681
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT2446-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt dewalt
säbelsägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Säbelsägeblatt
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
450.1 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
150.1 mm
Paketgewicht
48 g
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 30,10*
€ 45,72*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,11*
€ 45,74*
13 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,95*
ab € 31,60*
€ 45,92*
13 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 35,37*
€ 45,96*
11 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 40,03*
€ 52,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,72*
€ 54,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,40*
€ 52,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,33*
€ 50,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,15*
€ 46,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,85*
€ 42,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,06*
€ 41,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,10*
€ 35,82
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 3,7625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT2441L-QZ
ab € 31,62*
Ähnlich
DeWalt
DT2444-QZ
ab € 3,37*
Ähnlich
DeWalt
DT99550-QZ
ab € 32,63*
Ähnlich
DeWalt
DT99551-QZ
ab € 26,37*
Ähnlich
DeWalt
DT2440L-qz
ab € 23,71002*
Ähnlich
DeWalt
DT2445-QZ
ab € 25,24*
Ähnlich
DeWalt
DT2442-QZ
ab € 24,61*
Ähnlich
DeWalt
DT2443L-QZ
ab € 25,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.