| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT1922-QZ Herst.-Nr.: DT1922-QZ EAN/GTIN: 5035048093405 |
| |
|
| | |
| Geeignet zum Schneiden von Aluminium, Metall/Stahl und Edelstahl ist das HM-Kreissägeblatt stationär. Produktbeschreibung: - geeignet zum Schneiden von Aluminium
- speziell modifizierte Trapez-Flachzahn-Schneidengeometrie für saubere, nahezu gratfreie Schnitte und dadurch geringeren Nachbearbeitungsaufwand
- längere Lebensdauer und feinere, akkuratere Schnitte durch neues Löt-Verfahren
- sauberes Arbeiten durch kühlmittelfreies Sägen
- bis zu 4x schneller Schnitte als mit Trennscheiben
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 355 mm | Einsatzzweck: | Metall | Stärke: | 1,75 mm | Typ: | Kreissägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,11* | € 175,83* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,22* | € 175,84* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,05* | € 176,72* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,72* | € 182,17* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 143,72* | € 196,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|