Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Stichsäge DCS335NT 18 V Basisversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Stichsäge, 18 V Basisversion
Akku-Stichsäge, 18 V Basisversion
Akku-Stichsäge, 18 V Basisversion - Ansicht 2
Artikel-Nr.:
     415-dewDCS335NT-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS335NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048710692
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge

DeWALT Akku-Stichsäge DCS335NT-XJ 18 V.

Produktbeschreibung:

  • kompatibel mit allen 18V und 54V Akkus von DeWALTinnovative, bürstenlose Motor-Technologie, dadurch längere Laufzeiten pro Akku-Ladung und höhere Lebensdauer
  • Hochleistungsmotor, luftgekühlt, mit elektronischer Hubzahlregulierung großdimensionierten Feststellschalter
  • präzise Arretiermechanik Sägeschuh dadurch beidseitig bis 45° Neigung exakt und werkzeuglos einstellbar
  • Aufnahme garantiert sicheren und spielfreien Sitz der Sägeblätter
  • schneller, sicherer und problemloser Sägeblattwechsel durch werkzeugloses Wechselsystem
  • dreistufige Pendelhubsteuerung gewährleistet optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen
  • Hubstangenantrieb mit patentiertem Ausgleichsgewicht reduziert spürbar Vibrationen
  • robuster Sägeschuh aus Alu-Druckguss mit Stahleinlagen und abnehmbarem Werkstückschutz
  • sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse
  • ergonomisch gummierter Motorgriff für sichere und präzise Maschinenführung
  • effektive Späneblasvorrichtung sowie beidseitig positionierte LEDs daurch freie Sicht auf den Anriss
  • effektive Staubabsaugung, direkt kompatibel mit dem DeWALT Airlock-System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung

Technische Merkmale:

  • Akku-Technologie: alle 18 Volt und 54 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse
  • Leerlaufhubzahl: 1.000 - 3.200 min-1
  • Hublänge: 26 mm
  • Neigungseinstellung (beidseitig): 45 Grad
  • Max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl: 135 / 25 / 10 mm
  • Gewicht (bei Einsatz eines 18 Volt / 2,0 bzw. 5,0 Ah-Akkus): 2,5 bzw. 2,7 kg
  • Schalldruckpegel (LPA): 86 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LWA): 97 dB(A)
  • K-Wert (Schalldruck): 3,0 dB(A)
  • Triaxiale Vibration: 5,3 m/s²
  • K-Wert (Vibrationen): 1,5 m/s²
  • Lieferumfang:

    • Akku-Stichsäge
    • Airlock-kompatibler Absaugadapter
    • Sägeschuh-Schutzauflage
    • TSTAK Box II

    Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät!

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Gewicht:
2 kg
Spannung:
18 / 54 Volt
Typ:
Stichsäge
Weitere Suchbegriffe: Pendelstichsäge, Stichsäge, dewalt 18,0 v akku-stichsäge, pendelhubstichsäge, stichsäge dewalt, Akku, Akku-Paneelsäge, Dewalt, Paneelsäge, Pendelhubsäge, Sägen, Staubfangsack, Tauchsäge, Tischsäge
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 226,30*
€ 257,35*
€ 3,50*
ab € 228,08*
€ 259,82*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 228,51*
€ 259,83*
€ 6,90*
ab € 230,01*
€ 260,19*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,51*
€ 279,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,71*
€ 332,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,41*
€ 331,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,31*
€ 308,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,09*
€ 303,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,51*
€ 294,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 92,11*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 48,95*
Zubehör
DeWalt
DCB1104D2-QW
ab € 125,76*
Zubehör
DeWalt
DCB1104P2-QW
ab € 139,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.